Beli mata bor 6 mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOLSEN Half Round File 1/2 (Kikir Setengah Lingkaran)
    Mulai

    Rp48.900

    TOLSEN Half Round File 1/2 (Kikir Setengah Lingkaran)
    Deskripsi:
    - Half round- T12 carbon steel- Packing: blister card
    atribut:
    • Length (mm): 200
    • Size (inch): 8
    • Handle Type: Two-component Plastic
  2. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. NACHI Straight Shank Drill Stainless Steel (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp99.900

    NACHI Straight Shank Drill Stainless Steel (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - A drill blade that can drill holes in stainless steel and other difficult-to-cut materials- Tip polishing thinning blade
  4. TJAP MATA Set Mata Bor (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp879.900

    TJAP MATA Set Mata Bor (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Range Size (mm): 1-10
  5. NACHI Straight Shank Drill SG-SD Series (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp329.900

    NACHI Straight Shank Drill SG-SD Series (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - This drill having jobbers length is suitable for workpiece materials from steel and die steel to aluminum- This drill is not applied to Austenitic Stainless Steel
    atribut:
    • Material: FAX
  6. monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hijau HDPE 80micron (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hijau HDPE 80micron (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah mengunakan bahan baku HDPE & LDPE yang sudah terbukti baik kualitasnya.monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak mudah bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan anda
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Thickness (mm): 0.08
    • Color: Green
    • Thickness (micron): 80
  7. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  8. Dr. OSHA Sepatu Safety Tali Sneakers Low Cut Xandar S1 Composite 9173 (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp609.900

    Dr. OSHA Sepatu Safety Tali Sneakers Low Cut Xandar S1 Composite 9173 (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Heavy Duty Boot Dengan bahan yang sangat kuat dan anti jamur, dengan Baja Toe Cap dengan Kekuatan 200J & 15000N yang dapat melindungi kaki anda dengan sempurna, sepatu Safety ini juga dilengkapi dengan anti dust dan juga Deluxe Padded Collar yang akan membuat Kaki anda tetap nyaman saat pengunaan dalam waktu yang lama. Cocok digunakan untuk area: - Industri makanan dan minuman - Industri otomotif - Perusahaan Listrik - Pekerja pabrik - Pergudangan - dll
    atribut:
    • Color: Neon Green
    • Upper: 2.0mm Waterproof Leather
    • Lining: Breathable Anti-Fungus Mesh
    • Insole: Premium Soft Arch Support
    • Outsole: Rubber-PU
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
    • Toe Cap: Composite
  9. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  10. TOLSEN Wood File (Kikir Kayu)
    Mulai

    Rp42.900

    TOLSEN Wood File (Kikir Kayu)
    Deskripsi:
    - Half round- #45 carbon steel- Packing: blister card
    atribut:
    • Length (mm): 200
    • Size (inch): 8
    • Handle Type: Two-component Plastic
  11. TEKIRO Round File Coarse (Kikir Bulat)
    Mulai

    Rp43.900

    TEKIRO Round File Coarse (Kikir Bulat)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kikir bulat kasar. Merupakan alat untuk melebarkan dan menghaluskan lubang pada proses awal pengerjaan.Fungsi : Untuk melebarkan dan menghaluskan lubang pada benda kerjaMaterial : high carbon steel
    atribut:
    • Material: High Carbon Steel
  12. GOSAVE Safety Earmuff Okran
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp88.900

    GOSAVE Safety Earmuff Okran
    atribut:
    • Color: Yellow
    • NRR (dB): 28
  13. TOA Megaphone
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp589.900

    TOA Megaphone
    Deskripsi:
    Small in size and light in weight, the ZR-510 megaphone can be easily carried by a single hand. The newly developed polyimide diaphragm is employed to ensure high sound quality.
  14. GRC Board Papan Semen (Pink Board)
    Mulai

    Rp159.900

    GRC Board Papan Semen (Pink Board)
    Deskripsi:
    GRC Board dengan ikuruan tebal sekitar 3.8mm untuk kualitas dan merek tetap no 1 yaitu GRC Board.
    atribut:
    • Size (mm): 4x1220x2440
    • Color: White
  15. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  16. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
Daftar Harga mata bor 6 mm Terbaru October 2026
TOLSEN Half Round File 1/2 (Kikir Setengah Lingkaran)Rp48.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
NACHI Straight Shank Drill Stainless Steel (Mata Bor Lurus)Rp99.900
TJAP MATA Set Mata Bor (Drill Bit Set)Rp879.900
NACHI Straight Shank Drill SG-SD Series (Mata Bor Lurus)Rp329.900
monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hijau HDPE 80micron (Trash Bag / Kresek)Rp19.900
NACHI Straight Shank Iron Drill Pack (Mata Bor Lurus)Rp66.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
Dr. OSHA Sepatu Safety Tali Sneakers Low Cut Xandar S1 Composite 9173 (Sepatu Proyek)Rp609.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait